Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8Q817187
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E UNF 5/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Q817187
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Q817187
EAN
4022835765165
UBB
500691057946
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
76516