text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E UNF 3/8


Objednací číslo 5Q315410
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 18
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 18
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q315410
EAN 4022835765189
UBB 500691058100
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 76518
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.