text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E UNF 3/8 left


Objednací číslo 8F694791
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 18
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 18
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ano
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F694791
EAN 4022835762096
UBB 500699979190
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 76209
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.