Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9T327806
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
9T327806
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
14
Počet řezných nožů
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
14
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9T327806
EAN
4022835365815
UBB
500699965801
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
36581