text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16


Artikelnummer 5E283713
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5E283713
EAN 4022835745167
UBB 500691053986
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 74516
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.