text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
7P231674
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P231674
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
16
Počet řezných nožů
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
16
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
16
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P231674
EAN
4022835365822
UBB
500699965983
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
36582