text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4


Objednací číslo 8U169025
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 17
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 17
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U169025
EAN 4022835745143
UBB 500691053721
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 74514
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.