text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4


Objednací číslo 7P541194
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 13
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 13
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P541194
EAN 4022835365808
UBB 500699965728
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 36580
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.