text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M8


Objednací číslo 8J198654
D (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 8
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Basic material HSS-E
Značka Völkel
Velikost drážky 4.9
Montážní tloušťka 22
Celková délka 150
Velikost vřetene 6
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J198654
EAN 4022835320746
UBB 500690963409
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 32074
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.