text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M8


Article number 3D909514
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 3D909514
EAN 4022835352426
UBB 500690972236
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  35242
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.