Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2X532626
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M7
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2X532626
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X532626
EAN
4022835375401
UBB
500690999486
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
37540