text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M6


Objednací číslo 8N195197
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N195197
EAN 4022835315384
UBB 500690959209
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 31538
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.