text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M5


Objednací číslo 9F808370
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F808370
EAN 4022835354345
UBB 500690975619
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 35434
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.