text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M5


Artikelnummer 2E095623
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummern

Artikelnummer 2E095623
EAN 4022835375340
UBB 500690999064
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 37534
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.