text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M5


Objednací číslo 1S581010
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1S581010
EAN 4022835354352
UBB 500690975874
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 35435
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.