text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M5


Numéro d'article 1S402802
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S402802
EAN 4022835352341
UBB 500690971816
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 35234
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.