text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M5 left


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Objednací číslo 1R518428
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ano
Značka Völkel

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R518428
EAN 4022835334347
UBB 500690968036
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 33434
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.