text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M4


Article number 7F713039
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Article numbers

Article number 7F713039
EAN 4022835375302
UBB 500690998801
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  37530
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.