text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M4


Objednací číslo 1Q520811
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q520811
EAN 4022835326144
UBB 500690964233
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 32614
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.