Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0Y122747
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y122747
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y122747
EAN
4022835315308
UBB
500690958888
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
31530