text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M4 left


Objednací číslo 2F200177
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F200177
EAN 4022835334309
UBB 500690967871
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 33430
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.