text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M3


Objednací číslo 9Q752923
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Q752923
EAN 4022835373261
UBB 500690994842
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 37326
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.