Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9G487385
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M3
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9G487385
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G487385
EAN
4022835375265
UBB
500690998496
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
37526