text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M3


Objednací číslo 6G378957
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 6
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 6
Rozteč závitů (mm) 0.5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G378957
EAN 4022835377269
UBB 500691001340
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 37726
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.