Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
4Z507438
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Z507438
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z507438
EAN
4022835315261
UBB
500690958623
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
31526