Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3F236688
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M3
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3F236688
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
6
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
6
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
6
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
6
Rozteč závitů (mm)
0.5
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3F236688
EAN
4022835362265
UBB
500690982888
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
36226