Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3H658686
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M3 left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3H658686
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H658686
EAN
4022835334262
UBB
500690967616
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
33426