text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M2


Objednací číslo 6K153802
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.4
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K153802
EAN 4022835374169
UBB 500690996094
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 37416
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.