text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M2


Objednací číslo 5D085330
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.4
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D085330
EAN 4022835373162
UBB 500690994685
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 37316
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.