Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1S064411
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M2,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1S064411
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.45
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1S064411
EAN
4022835355281
UBB
500690982623
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
35528