Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5K795198
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M2,6
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5K795198
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.45
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K795198
EAN
4022835374244
UBB
500690996664
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
37424