text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M12


Objednací číslo 2L431896
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L431896
EAN 4022835320760
UBB 500690963813
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 32076
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.