Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9U342007
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9U342007
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
1.5
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9U342007
EAN
4022835362463
UBB
500690983878
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
36246