Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6T804093
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6T804093
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6T804093
EAN
4022835320753
UBB
500690963656
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
32075