Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4Y422652
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Y422652
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Y422652
EAN
4022835374466
UBB
500690998231
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
37446