Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4B863748
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4B863748
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4B863748
EAN
4022835315469
UBB
500690959613
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
31546