text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M10


Objednací číslo 3K393971
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K393971
EAN 4022835375463
UBB 500690999890
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 37546
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.