Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2W951971
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2W951971
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.5
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W951971
EAN
4022835352464
UBB
500690972491
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
35246