text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/16


Objednací číslo 7W140856
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W140856
EAN 4022835705161
UBB 500691049380
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 70516
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.