Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1Z996807
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 9 B
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
1Z996807
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z996807
EAN
4022835385448
UBB
500513394923
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
38544