Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4J342896
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 8X32 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4J342896
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
13
Velikost závitu
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
13
Velikost závitu
8
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4J342896
EAN
4022835745082
UBB
500513397249
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
74508