Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6I509787
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6I509787
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6I509787
EAN
4022835317746
UBB
500513517788
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
31774