Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
9K533784
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 39° RSP
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
9K533784
D (mm)
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
8
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
35
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Basic material
HSS-E
Značka
Völkel
Velikost drážky
4.9
Montážní tloušťka
14
Celková délka
150
Velikost vřetene
6
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9K533784
EAN
4022835320845
UBB
500513431063
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
32084