text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
5T396861
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 35° RSP
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5T396861
D (mm)
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
8
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Basic material
HSS-E
Značka
Völkel
Velikost drážky
6.2
Montážní tloušťka
22
Celková délka
120
Velikost vřetene
8
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
371
Čísla materiálu
Objednací číslo
5T396861
EAN
4022835320241
UBB
500513430560
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
32024