text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 7X1.0 left B


Objednací číslo 9J540162
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J540162
EAN 4022835335405
UBB 500513448232
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 33540
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.