text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 7/16X14 2.1/2


Artículo No. 5Z076094
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5Z076094
EAN 4022835705208
UBB 500513392299
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 70520
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.