Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7D067865
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 6X32 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7D067865
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
12
Velikost závitu
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
12
Velikost závitu
6
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Čtyřhranný klíč (mm)
3
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D067865
EAN
4022835745068
UBB
500513397082
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
74506