Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3N898372
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 40° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3N898372
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
1
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N898372
EAN
4022835365389
UBB
500513527274
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
36538