text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 35° RSP


Objednací číslo 6H286905
D (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 6
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 35
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Basic material HSS-E
Značka Völkel
Velikost drážky 4.9
Montážní tloušťka 10
Celková délka 150
Velikost vřetene 6
Type Machine Tap

Normy

DIN 371

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H286905
EAN 4022835320630
UBB 500513430230
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 32063
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.