text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 B

Na objednávku

Referência 9C007912
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9C007912
EAN 4022835320234
UBB 500513429836
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 32023
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.